FPC/FFC コネクタ 26極 0.5mm 表面実装 1セット 5個入

FPC/FFC コネクタ 26極 0.5mm 表面実装 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:26●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF垂直接点●接続方向:垂直●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9852 アズワン品番65-7489-30 内容量1セット(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68400135 687326124422
2,830
2,798
3,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする