WURTH ELEKTRONIK WURTH ELEKTRONIKの 電気材料 WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ FPC/FFC コネクタ 44極 0.5mm 表面実装 FPC/FFC コネクタ 44極 0.5mm 表面実装 注文コード 68543730 仕様●極数:44●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF下接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9843 アズワン品番65-7491-59 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 68714414522 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68543730 68714414522 ¥760 ¥759 ¥759 ¥835 (税込) 欠品中返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 電線の太さの選び方と規格換算表 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 高圧ボルコンカバー 富士商 税込¥329~ ¥299~ ニューブラケット 富士商 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ バイスコンカバー 富士商 税込¥329 ¥299 バスケットへ 圧縮端子(円圧/接触面メッキ) 大阪電具(ODK) 税込¥2,198~ ¥1,998~ 引込線無停電移替用圧縮コネクタ(関西電力認定) 大阪電具(ODK) 税込¥7,698~ ¥6,998~ 銅線用圧縮スリーブ(九州電力認定) 大阪電具(ODK) 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ S形スリーブ 大阪電具(ODK) 税込¥4,948~ ¥4,498~ アルミ線用圧縮分岐スリーブ 大阪電具(ODK) 税込¥4,948~ ¥4,498~ トラバースコイル 富士商 税込¥9,238 ¥8,398 バイスコンカバー 富士商 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ 丸型端子 JST 税込¥1,099~ ¥999~ B形スリーブ 大阪電具(ODK) 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 35-25 50個入 TRUSCO 税込¥2,418~ ¥2,198~ B形スリーブ 東北認定 大阪電具(ODK) 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ ボルコンカバー 富士商 税込¥1,318~ ¥1,198~ 圧縮直線スリーブ(関西電力認定) 大阪電具(ODK) 税込¥6,488~ ¥5,898~ 引込線用異径スリーブ(北陸) 大阪電具(ODK) 税込¥9,128~ ¥8,298~ ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST 税込¥1,428~ ¥1,298~ ハートシンブル 富士商 税込¥252~ ¥229~ 圧縮銅管端子(関西電力認定) 大阪電具(ODK) 税込¥8,358~ ¥7,598~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料電気材料圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ絶縁キャップ標準絶縁キャップ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります 標準絶縁キャップ 丸端子用ネジ止め用絶縁キャップ シェアする マイページ 最近見た商品