曜日別特売

H11 HIDセット 35W 6000ケルビン

H11 HIDセット 35W 6000ケルビン - AutoEDGE

H11 HIDセット 35W
フィリップス社製の石英ガラス採用
赤外線によるレンズの曇りや老化を防止
さらに耐久性に優れ
熱による急激な変化にも強く
外部・内部からのバルブの破損を防ぎます
デジタルコントロール搭載で安定した出力を実現!
粗悪HIDでは電流不足で起動できない
(フラッシュ点滅)などのトラブルが多いですが
AutoEDGEのHIDでは、起動電流低電流設計で安定した動作を実現!
12V専用
※一部車両は取り付け時に玉切れ警告灯が

仕様●レンズ高:約46mm●取付部奥行き:約20mm●バラスト縦:約70mm●バラスト横:約61mm●バラスト厚さ:約14mmアズワン品番67-0435-18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68547275H-SH1135-6000K
13,200
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする