IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 16DIP
仕様●出力タイプ:トランジスタドライバ●機能:ステップアップ、ステップダウン、ステップアップ/ステップダウン●出力構成:正、絶縁コンデンサ●トポロジ:降圧、昇圧、昇降圧、フライバック、フォワードコンバータ、フルブリッジ、ハーフブリッジ、プッシュプル●出力数:2●出力フェーズ:1●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):8V~40V●周波数 - スイッチング:450kHz●デューティサイクル(最大):45%●同期整流器:なし●クロック同期:なし●シリアルインターフェース:-●制御機能:電流制限、周波数制御●動作温度:
アズワン品番67-0434-42
内容量1個