IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 オス 1セット 180個入

IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 オス 1セット 180個入 WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm 基板対ケーブルトランジションコネクタは、黒色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃

仕様●入数:1トレイ(180個入り)●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2855 アズワン品番65-7536-62 内容量1セット(180個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68558265 61201022323
56,600
55,980
61,578 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする