IDCコネクタ 2.54mmピッチ 26極 2列 オス 1セット 16個入

IDCコネクタ 2.54mmピッチ 26極 2列 オス 1セット 16個入 WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik WR-MM 遷移コネクタには、コンタクトが打ち抜きされています。コンタクトはりん青銅製です。ニッケルめっき上につや消しスズが施されています

仕様●入数:1チューブ(16個入り)●極数:26●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3602 アズワン品番65-7538-55 内容量1セット(16個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68558308 690207102672
6,500
6,498
7,148 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする