IDCコネクタ 2mmピッチ 34極 2列 メス 1袋 2個入

IDCコネクタ 2mmピッチ 34極 2列 メス 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm メス IDC コネクタ w 。ストレインリリーフの色はブラックです。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です UL 認定です

仕様●極数:34●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3170 アズワン品番65-7539-66 内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68558448 62503423021
1,150
1,098
1,208 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする