曜日別特売

IECフィルタ 2ヒューズ 2極 フランジマウント 10A 250 V ac

IECフィルタ 2ヒューズ 2極 フランジマウント 10A 250 V ac - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

PシリーズIEC電源インレットC-14
TE Corcom Pシリーズは、フットプリントが小さな汎用電力入力モジュールの包括的シリーズです。 この電力入力モジュールは、標準のIEC60321-1 C14電源インレットを備えています。メトリック及び北米向けヒューズ機能や、オプションのDPSTオン / オフスイッチ、2つの電圧選択オプションも揃っています。 このシリーズは、汎用、医療用、高性能EMIフィルタ用のフィルタオプションを備えています。 Pシリーズ電源入力モジュールは、800を越える構成でワイド

仕様●オス/メス:オス●ヒューズ数:2●スイッチタイプ:2極●結線方法:ファストン●定格電流:10A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●コード番号:782-6632アズワン品番65-7729-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68558606PM0SXDHXB
7,810
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする