曜日別特売

IECフィルタコネクタ ねじ取り付け 10A 250 V ac

IECフィルタコネクタ ねじ取り付け 10A 250 V ac - SCHURTER

IEC Appliance Inlet C14 with Filter 2-Stages, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Snap-in or screw-on mounting from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection class I, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1

仕様●シリーズ:DD14●定格電流:10A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:ねじ取り付け●寸法:51 x 65.9 x 47mm●コード番号:188-9514アズワン品番65-7659-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685586763-105-326
8,980
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする