LANトランス

LANトランス - BOURNS

Bourns SM42P01EL チップ LAN トランスモジュール 5 GbE は、IEEE802.3 イーサネット対応で、コモンモードチョークを備えています。IEEE802.3イーサネット対応 ハロゲンフリー

仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-2.0dB●実装タイプ:表面実装●寸法:16.5 x 10.3mm●奥行き:4.1mm●コード番号:222-6951アズワン品番65-7214-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68559157SM42P01EL
520
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする