MDP-10メンテナンス用品 インク受けウエス 100枚入り
ダイレクトプリンターのヘッドクリーニング時のインク受けに使用する専用ウエスです。
ホコリが立ちにくく吸水性能に優れています。
仕様●サイズ:152×152mm●入り数:100枚●材質:ポリエステル100%長繊維●保水量:333mL/m2●アクセサリタイプ:基盤用印刷用品●同時使用/関連製品:適合機種:MDP-10
アズワン品番67-0340-21
内容量1袋(100枚)
ダイレクトプリンターのヘッドクリーニング時のインク受けに使用する専用ウエスです。
ホコリが立ちにくく吸水性能に優れています。