曜日別特売

MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 3極

MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 3極 - AMPHENOL

Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、22 シェルサイズ、クラス Aピンコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @ 海抜 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 環境に優しい製品です

仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:46A●定格電圧:1.25 kV●シェルサイズ:22●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4768アズワン品番65-7558-52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68564014MS3106A22-2P
9,490
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする