ABB
Orion WET-K080 - Protective tube for O2
仕様
●種類:保護チューブ●併用可能製品:O2●素材:サーモプラスチック●コード番号:237-1511
アズワン品番
65-7794-65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68564915
2TLA022313R3100 Orion WET-K080
¥
246,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください