PJ 1/2" センサー式混合水栓 排水栓無

PJ 1/2" センサー式混合水栓 排水栓無 エスコ PJ 1/2" センサー式混合水栓 排水栓無 エスコ PJ 1/2" センサー式混合水栓 排水栓無 エスコ

仕様●取付穴径:Φ27±2~Φ36±2●ねじ径:PJ1/2"●仕様:常温用●逆止弁有無:あり●設置サイズ(奥行×高さ):127×187mm●吐水口長さ:125mm●重量(g):2800●電源:AC100V(50/60Hz)●材質:銅合金●節水泡沫吐水●排水栓なし アズワン品番65-9256-19 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68565378 EA468HA-65
オープン
166,000
182,600 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする