Push-in fitting Equal Y connector 12mm 1袋 10個入

Push-in fitting Equal Y connector 12mm 1袋 10個入 NORGREN

IMI Norgren Pneufit C008 シリーズプッシュイン式ユニオン Y コネクタフィッティングは、すぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブ接続 A 及び B:12 mm 作動圧力:10 ba

仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン12 mm●コネクタC:プッシュイン12 mm●ボディ材質:プラスチック●コード番号:212-9161 アズワン品番65-7899-59 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68565737 C00821200
13,600
13,280
14,608 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする