RTDデジタル温度計
±0.05℃の正確さと再現性を持ったRTDデジタル温度計です。
可燃性ガスが存在する可能性のある環境下での測定や、加工工場の作業現場でも、安全な電池式ポータブル温度計としてご利用いただけます。
仕様●測定範囲:-50℃~160℃●分解能:0.01℃●精度:±0.05℃●センサータイプ:100Ω薄膜RTD●バッテリー残量:%表示、低バッテリー警告●電源:単4電池×3●寸法:140×55×34mm●重量:200g
アズワン品番65-9088-58
内容量1個
±0.05℃の正確さと再現性を持ったRTDデジタル温度計です。
可燃性ガスが存在する可能性のある環境下での測定や、加工工場の作業現場でも、安全な電池式ポータブル温度計としてご利用いただけます。