T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ 310 1125 1セット 10個入
T-Max Q-カットチップ
コーティング超硬チップ
突切り・溝加工加工用
1コーナ仕様
突切り加工用
低送り加工用
ワイパーチップ
幅:3.0mm
仕様●チップサイズ:30●la:3●re:0.15●先端逃げ角:5●勝手:左●材質/仕上:超硬●コード番号:571-1355
アズワン品番65-8194-65
内容量1セット(10個)
T-Max Q-カットチップ
コーティング超硬チップ
突切り・溝加工加工用
1コーナ仕様
突切り加工用
低送り加工用
ワイパーチップ
幅:3.0mm