T-Max 旋削用ポジチップ 130 H13A 1セット 10個入
優れた耐こすり摩耗性とじん性を発揮します。
一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。
アルミ合金の中荒加工から荒加工用。
仕様●適用被削材:PMKNS●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):10.1985●厚さ(mm):3.175●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):11●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:PGN●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:579-7756
アズワン品番65-8260-73
内容量1セット(10個)