USBマイクロフォンケーブル USB-XLRメス 3M

USBマイクロフォンケーブル USB-XLRメス 3M アズワン

USB型プラグ-XLR型プラグのケーブルです。USB型プラグをデスクトップやノートパソコン(WIndows 98SE/2000/XP/VISTA/7やMac OS X)に、XLR型プラグをマイクに差し込むと、マイクから入力された音声をデバイスの中に記録することができます。
ただし、コンデンサマイクを使用する場合には、別売りされているファントム電源を購入されることが推奨されています。

仕様●解像度:16ビット 48/44.1kHz●THD + N(-3dBr):-76dB●S/Nラジオ:83dB●ダイナミックレンジ:80dB●48KHzにおける周波数応答:20-19KHz●信号入力範囲:0-2.8vpp●信号ブーストゲイン:+20dB●コネクタ:USBポートと3pin XLRポート●カラー:黒●ケーブルの長さ:3m アズワン品番67-0382-45 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68579369 CTC7781
2,700
2,690
2,959 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする