VGA-HDMI変換BOX
VGA(映像)+RCA(音声)の信号をHDMIへ変換して出力するコンバーターです。
古いPCなどVGAしかを搭載していない機器で、HDMI機器を使用したい場合に!!
対応解像度:最大1920×1200 / 電源:USB給電
※写真はイメージです。製品仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。
仕様●タイプ:コンバーター●コネクタタイプ:アナログVGA
アズワン品番67-0443-45
内容量1個
VGA(映像)+RCA(音声)の信号をHDMIへ変換して出力するコンバーターです。
古いPCなどVGAしかを搭載していない機器で、HDMI機器を使用したい場合に!!
対応解像度:最大1920×1200 / 電源:USB給電
※写真はイメージです。製品仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。