アクチュエータ/センサーケーブル 12芯 0.25 mm2 シールド有 23 AWG 1巻 100m入

アクチュエータ/センサーケーブル 12芯 0.25 mm2 シールド有 23 AWG 1巻 100m入 SIG

Igus chainflex R PVC ツイストペアデータIgus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している非常に要求の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響が小さい環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflex R ケーブルは、echainin R

仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF211●芯数:12●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:23 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:5 A●動作温度 Max:+70℃●定格電圧:300 / 300 V●絶縁体:TPE●導体材質:銅●最小曲げ半径:4 x D●コード番号:228-8797 アズワン品番65-7435-41 内容量1巻(100m)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68581304 CF211.02.06.02 (100m)
190,000
189,800
208,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする