ありがとうポップアップBOXティッシュ 100個入

ありがとうポップアップBOXティッシュ 100個入 アズワン

クリスマスイベントの抽選会やノベルティで大活躍!
ピンク・イエロー・ブルー・グリーンの4色アソートです

仕様●素材:ティッシュ/パルプ100%●サイズ:箱/22×12×3.4cm●内容量:40組×100個入●4色アソート(ピンク・イエロー・ブルー・グリーン) 色指定不可●※セット内容・アソート数・色柄などが変更になる場合があります。 アズワン品番65-8118-60 内容量1セット(100個)
注意
※セット内容・アソート数・色柄などが変更になる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68581575 28-134-6-1
13,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗品・ノベルティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする