ウルトラブレス 収納ポーチ付

ウルトラブレス 収納ポーチ付 アズワン ウルトラブレス 収納ポーチ付 アズワン ウルトラブレス 収納ポーチ付 アズワン ウルトラブレス 収納ポーチ付 アズワン

ロンドンからやってきた、息を吸う力・吐く力を鍛える呼吸器官筋力トレーニング器。
口にくわえて呼吸するだけで約3週間で呼吸筋を強化。
加齢や運動不足で弱った呼吸筋を鍛えることにより日常の呼吸も楽になり坂道や階段も楽になります。
1日2回、25回スーハーするだけ、息切れ軽減!

仕様●サイズ:約幅55×長さ130●重量:約42g●材質:本体/ABS樹脂(ポリラックPA-717C)、マウスピース/CAWITONPR-4654●強さ調節機能:無段階ダイヤル式●セット内容:本体、ポーチ アズワン品番67-0320-14 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68583754 UB-3000
8,500
8,490
9,339 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする