エアソレノイドバルブ v63シリーズ
IMI Norgren v63 シリーズの 3/2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 1.5 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです
仕様●メーカーシリーズ:v63●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:ソレノイド/ソレノイド●コード番号:220-4212
アズワン品番65-7975-82
内容量1個