エアフィルタ Excelon Plusシリーズ

エアフィルタ Excelon Plusシリーズ - NORGREN

IMI Norgren ベイパライザ G1/4 インチ他の Excelon Plus 製品とのインラインインストールまたはモジュール式インストールを可能にする Excelon Plus シリーズの製品です。作動したカーボンエレメントは、オイル蒸気を除去するために使用されます。ボウルにダブルセーフティロック 重量とサイズを低減 金属製ボウルオプションも用意されています

仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●フィルターサイズ:0μm●ポートの接続:G 1/4●コード番号:220-4963アズワン品番65-7964-78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68585154F82V-2GN-EPA
26,900
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする