エアホース 外径:10mm 内径:7.5mm プラスチック 1セット 25個入
IMI Norgren PA2 シリーズ PA チューブは、商用車のエアブレーキシステムでの使用に適しています。このチューブは、25 m の長さのカートンで提供され、優れた保護性能を発揮して簡単に保管できます。外径:10 mm 色:黒 DIN74324 に準拠しています
仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:7.5mm●外径ホース:10mm●カラー:黒●材質:プラスチック●アプリケーション:汎用空圧式チューブ●長さ:25m●メーカーシリーズ:PA2●コード番号:212-9302
アズワン品番65-7899-38
内容量1セット(25個)