エッジコネクタ 表面実装 1袋 2個入

エッジコネクタ 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

仕様●コンタクト材質:リン青銅●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0014 アズワン品番65-7562-45 内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68585906 ZF5S-50-01-T-WT
1,460
1,398
1,538 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする