お風呂カビ除去GEL 300g
これ1本で壁・床・浴槽・タイル・目地・排水口などお風呂の気になるカビを除去できます。
ジェルタイプなので、飛び散りも少なく効果的にカビに塗布できます。
高い浸透力で頑固な根深いカビ汚れにも効果的です。
垂直面にも効果を発揮する高粘度ジェルタイプ。
仕様●内容量:300mL●用途:風呂場・洗面所の壁、タイル、目地、浴槽、床、排水口、小物類等のカビ除去●使用場所:風呂場・洗面所の壁、タイル、目地、浴槽、床、排水口など●使えないもの:砂壁、繊維壁、大理石、ガラス、ユニットバスの化粧銅板(磁石が付くもの)、ホーロー・アルミ・真鍮等の金属製品、獣毛のハケ・ブラシ●標準使用量:1m2あたり約10g使用
アズワン品番65-9031-85
内容量1個