SIEMENS
カバー
Siemens Terminal カバーは、3RW55 及び 3RW52 用に設計されています サイズ 2 及び 3 があります保管温度: -40 ℃ ~ 80 ℃
仕様
●種類:端子カバー●併用可能製品:3RW55/52 サイズ 2 及び 3●コード番号:217-6566
アズワン品番
65-7803-56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68587078
3RW5983-0TC20
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください