コイルチューブ:コネクタなし 外径:6mm 内径:4mm ナイロン 1セット 100個入
IMI Norgren PA2 シリーズナイロンチューブは、商用車のエアブレーキシステムでの使用に適しており、一般的な産業用途に対応します。PA2 シリーズチューブは DIN74324 認定のチューブで、安全要件をすべて満たします。これらの製品は用意されてい圧縮空気 DIN74324 認定 動作温度: -40 → 80 ℃
仕様●入数:1リール(100個入り)●内径ホース:4mm●外径ホース:6mm●カラー:半透明●材質:ナイロン●長さ:100m●メーカーシリーズ:PA2 シリーズ●コード番号:218-0638
アズワン品番65-7905-28
内容量1セット(100個)