コイルチューブ:コネクタなし 外径:8mm 内径:6mm ナイロン 1セット 100個入

コイルチューブ:コネクタなし 外径:8mm 内径:6mm ナイロン 1セット 100個入 NORGREN

IMI Norgren PA2 シリーズナイロンチューブは、商用車のエアブレーキシステムでの使用に適しており、一般的な産業用途に対応します。PA2 シリーズチューブは DIN74324 認定のチューブで、安全要件をすべて満たします。これらの製品は用意されてい圧縮空気 DIN74324 認定 動作温度: -40 → 80 ℃

仕様●入数:1リール(100個入り)●内径ホース:6mm●外径ホース:8mm●カラー:半透明●材質:ナイロン●長さ:100m●メーカーシリーズ:PA2 シリーズ●コード番号:218-0639 アズワン品番65-7903-65 内容量1セット(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68600938 PA2-0008100
55,900
55,242
60,766 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする