コネクタ 東部 - M12W5P-K-5-LE3シリーズ

コネクタ 東部 - M12W5P-K-5-LE3シリーズ Festo

Festo の Nebu シリーズ 3 ピン M12 接続ケーブルは、長さが 5 m で、近接センサ、位置トランスミッタ、圧力スイッチ、流量センサ、Visual、誘導型センサに使用します。このデバイスは、プラグ用の標準的な角度付きケーブルコンセントで使用できます周囲温度: -25 → 70 ℃ 銅及びPTFE不使用

仕様●メーカーシリーズ:東部 - M12W5P-K-5-LE3●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:5m●コード番号:203-1180 アズワン品番65-8018-50 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68601175 NEBU-M12W5P-K-5-LE3
6,920
6,798
7,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする