コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 20個入

コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-2946 アズワン品番65-7537-47 内容量1袋(20個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68601550 61900611621
1,100
1,098
1,208 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする