コネクタ端子 圧着端子 メス メイテンロックシリーズ 圧着 1袋 1000個入

コネクタ端子 圧着端子 メス メイテンロックシリーズ 圧着 1袋 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

ディスクリートワイヤ相互接続は、1-24 ポジションの電線対電線及び電線対基板ピン / レセプタクルコネクタシステムで使用できます コンタクトの中心線間隔は 4.14 mm です コンタクトは、ストリップ形式又は単体で提供されます ピンコンタクトとソケットコンタクトは同じハウジング内に収納可能 垂直及びライトアングルのピンヘッダです シーリングが必要な用途向けの防滴設計 用途 家庭電化製品 屋内及び屋外紫外線照明 医療機器 セキュリティシステム 産業用制御 HVAC システム制御 記憶装置及びネットワー

仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:プラグハウジング●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.05mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:30AWG●適合電線サイズAWG Max:26AWG●シリーズ番号:794958●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:189-5992 アズワン品番65-7776-22 内容量1袋(1000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68601954 794058-1
25,400
24,980
27,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする