コロカット1・2 突切り加工用チップ 320 1125 1セット 10個入

コロカット1・2 突切り加工用チップ 320 1125 1セット 10個入 サンドビック

滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。
クランプ剛性大です。
突切り加工用。
鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。

仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●チップ形状:2コーナ仕様●刃長(mm):23.2●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:Finishing●勝手:左●チップサイズ:H●la:4●re:0.15●最大切り込み:25.3●原産国:スウェーデン●コード番号:609-7367 アズワン品番65-8194-16 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68602040 L123H204000501CF
40,200
40,180
44,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする