サンドビック サンドビックの 切削工具 サンドビックの チップ サンドビックの チップ関連商品 コロマントUドリル用チップ 360 235 1セット 10個入 コロマントUドリル用チップ 360 235 1セット 10個入 注文コード 68602234 コロマントUドリル用チップです。 あらゆる被削材の穴あけ加工用。 仕様●チップサイズ:06●l:6.14●iC:9.52●s:3.97●サンドビック コロマントUドリル用チップ 235 COAT●原産国:スウェーデン●コード番号:153-4238 アズワン品番65-8268-63 内容量1セット(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 WCMX06T3SR56 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68602234 WCMX06T3SR56 ¥21,200 ¥19,980 ¥19,980 ¥21,978 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください チップ関連商品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 面取りチップHT800 グーリングジャパン 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 面取りチップHT800 グーリングジャパン 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 面取りチップHT800 グーリングジャパン 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 面取りチップHT800 TiAlNコート グーリングジャパン 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 面取りチップHT800 TiAlNコート グーリングジャパン 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 面取りチップHT800 TiAlNコート グーリングジャパン 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ 面取りチップHT800 TiNコート グーリングジャパン 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 面取りチップHT800 TiNコート グーリングジャパン 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ 面取りチップHT800 TiNコート グーリングジャパン 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ シュレッドミル イスカル 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ 突切加工用インサート クイックペンタ PENTA 24N-C-SL イスカル 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ 突切加工用インサート クイックペンタ PENTA 24N-J-SL イスカル 税込¥24,178~ ¥21,980~ 横置きねじ切りインサート ミルスレッド MT TNCT-U55 イスカル 税込¥17,578 ¥15,980 横置きねじ切りインサート ミルスレッド MT TNCT-U60 イスカル 税込¥17,578 ¥15,980 ISO旋削 イスカル 税込¥9,788 ¥8,898 バスケットへ ブレーカ付き正方形インサート タンガロイ 税込¥14,278~ ¥12,980~ TAC工具部品(5個セット品) タンガロイ 税込¥4,618~ ¥4,198~ 外径溝入れ・突っ切り加工用インサート DGS タンガロイ 税込¥24,178~ ¥21,980~ ストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 2QP-DCM/GW タンガロイ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ タング・ターン 外径旋削加工用インサート 2QP-DNGA タンガロイ 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具チップチップ関連商品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「チップ」にはこんなカテゴリがあります 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) 溝入れ・突っ切り ねじ切り 素材チップ・標準型チップ チップバー 先端交換式ヘッド ネジ ロケーター チップ関連工具 チップ関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品