コンタクトブロック 3SE5

コンタクトブロック 3SE5 - SIEMENS

ポジションスイッチ 3SE51 / 52 1 NO / 1 NC クイックアクションコンタクト用のコンタクトブロック。

幅(mm)25種類コンタクトブロックシリーズ3SE5定格電圧(V)(surge)6000定格絶縁電圧(V)400繰返し精度(mm)0.1保存温度(℃)-40~90コード190-9729正味質量(g)22回路方式contact締付方式snap-on mounting耐衝撃性30g/11ms電気的耐久性(operating cycles)at AC-15 at 230V:100000汚染度(使用環境)3動作温度(℃)-25~85開放熱電流(A)10機械的寿命(operating cycles)15000000アズワン品番65-7836-64耐振性0.35mm/5g併用可能製品ポジションスイッチ 3SE51/52電気的接続ネジターミナル動作周波数(Hz)50~60認証マークCCC、CE、UKCA、UR、EAC、TUV内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686025753SE5000-0CA00
10,600
9,298
10,228(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする