コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:25mm ストローク:15mm
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 25 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストーーク直径: 15mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:15mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2308
アズワン品番65-7998-26
内容量1個