コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:80mm ストローク:15mm
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 80 mm で、両端にフレキシブルクッションリング / プレートが付いています。ストーーク直径: 15mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:15mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2346
アズワン品番65-8034-72
内容量1個