曜日別特売

コンパクトエアシリンダ RM/92000/Mシリーズ ボア:32mm ストローク:30mm

コンパクトエアシリンダ RM/92000/Mシリーズ ボア:32mm ストローク:30mm - NORGREN

IMI Norgren RM92000/M シリーズ複動式空圧式ラウンドラインシリンダは、磁気ピストンと非クッションを備えています。直径 32 mm のシリンダと 30 mm のストロークを備えています。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。低摩耗、長寿命のシール設計です。ポートサイズ:G1/8 ピストンロッド =16mm 材質:陽極酸化処理アルミ合金 動作温度:-5 ℃ 及び 80 ℃

仕様●ストローク:30mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92000/M●コード番号:212-9324アズワン品番65-7899-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68603345RM/92032/M/30
40,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする