曜日別特売

サーモスタット

サーモスタット - ハネウェル

UL準拠 / CSA準拠
バイメタルサーモスタット
スナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは

仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+150℃●オープニング温度:45℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:クローズオンライジング●コンタクトの定格:15A●コンタクトの定格電圧:240V ac●末端様式:クイックコネクト●リセットタイプ:自動●コード番号:331-540アズワン品番65-7814-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686035802455R 82-713 F60C
8,200
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする