サーモスタット

サーモスタット ハネウェル サーモスタット ハネウェル

コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。
ベーシック バイメタルサーモスタット
PPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac

内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
2455RP 9100-439 L110C 68603589
2455RP 9100-439 L110C 68603589
68603589 2455RP 9100-439 L110C 65-7836-42
7,660
7,598
8,358 (税込)
7日以内出荷

返品不可
2455RP 9100-437 L90C 68603598
2455RP 9100-437 L90C 68603598
68603598 2455RP 9100-437 L90C 65-7839-61
6,280
6,198
6,818 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする