曜日別特売

サーモスタット

サーモスタット - ハネウェル

UL準拠 / CSA準拠
高温バイメタルサーモスタット
過酷な高温環境に向けて特別に設計されています スナップ式のバイメタルディスクは、スイッチから電気的及び熱的に絶縁されており、常閉接点を作動させます 熱に敏感なディスクを備えたセラミックハウジングは、熱伝導性ステンレススチール製エンドキャップで保持されます 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac・10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです 絶縁耐圧: 2000 V ac

仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:260℃●オープニング温度:200℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10A●コンタクトの定格電圧:250V ac●末端様式:Solder Tab●実装タイプ:ブラケット取り付け●コード番号:228-2541タイプサーモスタット:バイメタルスイッチオープンオンライジング温度(℃)オープニング:200リセット方式自動端末仕様Solder Tabコード228-2541材質(ハウジング)セラミック接点材質銀/ニッケル合金環境温度範囲(℃)-20~287動作温度(℃)0~260アズワン品番65-7807-95各種認証UL、CSA、VD実装タイプブラケット取り付けコンタクト定格電流(A)10コンタクト定格電圧(V)250ac内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686036162455RC 9082-465 L200
8,900
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする