曜日別特売

サーモスタット

サーモスタット - ハネウェル

UL/CSA 準拠
手動リセットバイメタル式サーモスタット
過熱の状態表示を必要とする用途向けに スイッチから熱的、電気的に絶縁されているスナップアクションのバイメタルディスクにより、通常時は閉のコンタクトを作動させます 開温度の約70 %で手動リセット可能 感熱ディスク付きの防塵フェノール樹脂ハウジングは、伝熱性ステンレスエンドキャップで保持されます 1/4 インチタブ端子 コンタクトの定格は 250 V ac / 10 A、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐力: 2000 V ac

仕様●動作温度 Min:52℃●動作温度 Max:150℃●オープニング温度:70℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10A●コンタクトの定格電圧:240V ac●末端様式:クイックコネクト●スイッチの機能:NC●コード番号:228-2513アズワン品番65-7809-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686036252455RM 9082-468 L70C
9,150
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする