I.L.K(池田レンズ工業)
シートレンズ アクリル製 2倍 78×150mm 手帳サイズ
下敷きのように薄く軽いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。
プレス成型で製造している為画像も鮮明です。
コンパクトで気軽に持ち歩けるシートレンズ。
ノベルティーとしても最適。
仕様
●レンズサイズ:71×127mm●倍率:2倍●重さ(本体):14g(0.4mm厚)●商品サイズ:78×150mm●レンズ材質:塩化ビニール●レンズ:フレネルレンズ●付属品:ビニールケース(金色・銀色)●この商品はギフト包装対応不可です、ご了承下さい。
アズワン品番
67-2191-24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68606100
019-AC
¥
700
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください