ジャンパ メス ストレート 黒 上部開口 8極 2列 2.54ピッチ 1袋 1000個入
Wurth Elektronik WR-PHD は 2.54 mm ピッチの黒色ジャンパコネクタで、この基板対基板コネクタは、ベージュの UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜きスズめっきりん青銅コンタクトを備えています。ピン:8 かん合サイクル:25 動作温度:-40 ℃ 及び +125 ℃ RoHS 準拠(2022年10月現在)
仕様●タイプ:上部開口●極数:8●ピッチ:2.54●オス/メス:メス●色:黒●行数:2●シリーズ:WR-PHD●方向:ストレート●コード番号:205-3116
アズワン品番65-7574-14
内容量1袋(1000個)
商品豆知識