ジョイント KSZ-M20X1 5
Festo カップリングピース KSZ-M20X1.5 は、非回転式ピストンロッドとその派生ピストンロッド側に取付けます。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: M20 x 1.5 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M20x1.5 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:5 、KSZ - M20X1●内径サイズに合わせる:20mm●コード番号:203-0810
アズワン品番65-8000-47
内容量1個
Festo カップリングピース KSZ-M20X1.5 は、非回転式ピストンロッドとその派生ピストンロッド側に取付けます。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: M20 x 1.5 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M20x1.5 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃