曜日別特売

ショックアブソーバ DYEFシリーズ

ショックアブソーバ DYEFシリーズ - Festo

Festo サイレンサは空圧システムの排気ポートでの騒音を低減するのに適しており、組み立てた状態であらゆる位置に騒音を抑え、作動圧力は 010 bar までとなります。大気への流量は 95 l/min ですコンテナサイズ 20 周囲温度: -40 → 80 ℃

仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2968アズワン品番65-8022-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68607518DYEF-S-M8-Y1
4,000
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする