曜日別特売

ショックアブソーバ DYSSシリーズ 70mm

ショックアブソーバ DYSSシリーズ 70mm - Festo

Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 25 で、ねじ式スリーブ取り付けに対応しています。位置のないストロークサイズ 10 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用

仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:57mm●全体長さ:70mm●コード番号:204-0008アズワン品番65-8014-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68607554DYSS-G8-10-10-Y1F
20,100
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする