曜日別特売

ショックアブソーバ DYSW-12-20-Y1Fシリーズ

ショックアブソーバ DYSW-12-20-Y1Fシリーズ - Festo

Festo ショックアブソーバ DYSW-12-20-Y1F 自動調整式で、漸進的な特性曲線を備えています。これは、パス制御のフロー制御機能を備えた油圧式ショックアブソーバで、クッション力のカーブをゆっくりと増加させます。このデバイスは長いクッションストロークを備え、低振動動作に適しています。サイズ:12 ストローク:20 mm クッション:( 自動調整 ソフト特性) 組み立て位置:任意 位置検出:いいえ

仕様●メーカーシリーズ:DYSW-12-20-Y1F●コード番号:203-9559アズワン品番65-8017-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68607570DYSW-12-20-Y1F
41,300
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする